Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse für Busch-Präsenzmelder Mini KNX

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse für Busch-Präsenzmelder Mini KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0338

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395185841

Sonepar Artikelnummer

120393025

Hersteller Artikelnummer

2CKA006132A0338

Hersteller Typ

6131/29-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006132A0338

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.042 kg

Ideal zur Montage des Busch-Präsenzmelders Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder des Busch-Präsenzmelders Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500). Perfekte Ergänzung für effiziente Raumüberwachung und automatisches Lichtmanagement. Einfach zu installieren kompatibel mit KNX-Systemen und optimal für abgehängte Decken. Steigern Sie Komfort und Energieeffizienz mit dieser zuverlässigen Lösung.