Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse Präsenzmelder studioweiß matt

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Aufputz-Gehäuse Präsenzmelder studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006899A2368

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395273982

Sonepar Artikelnummer

120649148

Hersteller Artikelnummer

2CKA006899A2368

Hersteller Typ

6883-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006899A2368

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.096 kg

Montagehalterung zur Installation eines flex-Einsatzes in Kombination mit einem Busch-Präsenzmelder flex Sensor. Kompatibel mit Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-xxx sowie den Einsätzen: Relais-Einsatz flex 1-fach (64811 U), Relais-Einsatz flex 2-fach (64821 U), e-contact-Einsatz flex 1-fach (64814 U), LED-Tastdimmer-Einsatz flex 1-fach (64851 U) und Nebenstelleneinsatz flex (64891 U).