BUSCH-JAEGER - Außenstat m Fingerpr Anthr. 83100/70-681

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A1449
Farbe - anthrazit
Breite - 120 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395368961
Sonepar Artikelnummer
121407329
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A1449
Hersteller Typ
83100/70-681
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A1449
Farbe:
anthrazit
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Betriebsspannung:
28 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.800 kg
Die Außenstation mit Fingerprint ist als eigenständiges Zutrittskontrollmodul ausgeführt und verfügt über eine robuste Frontplatte aus 3 mm starkem Metall. Der integrierte Fingerabdruck-Scanner ermöglicht ein komfortables und sicheres Öffnen der Tür. Insgesamt können bis zu 64 Fingerabdrücke eingelernt werden. Die Programmierung erfolgt direkt am Modul oder über einen Webbrowser, hierfür ist das IP-Gateway 83342 erforderlich. Der Stand-alone-Betrieb ist in Verbindung mit der Systemzentrale 83300 möglich, die sowohl die Spannungsversorgung als auch den Anschluss für den elektrischen Türöffner übernimmt. Für die Unterputzmontage werden 41381F-B-03 oder 41381F-H-03 benötigt, für die Aufputzmontage 41381S-B-03 oder 41381S-H-03. Ein passendes Entnahmewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten. Die Außenstation benötigt 2 Verbrauchseinheiten.


