BUSCH-JAEGER - Außenstat m Tastatur Anthr. 83100/71-681

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A1450
Farbe - anthrazit
Breite - 120 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395368978
Sonepar Artikelnummer
121407330
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A1450
Hersteller Typ
83100/71-681
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A1450
Farbe:
anthrazit
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
160 mm
Betriebsspannung:
28 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.650 kg
Die Außenstation mit Tastatur ist als eigenständiges Zutrittskontrollmodul ausgeführt und verfügt über eine robuste Frontplatte aus 3 mm starkem Metall. Die Türöffnung erfolgt komfortabel über einen persönlichen PIN-Code. Insgesamt können bis zu 256 PIN-Codes eingelernt werden. Der Stand-alone-Betrieb ist in Verbindung mit der Systemzentrale 83300 möglich, die sowohl die Spannungsversorgung als auch den Anschluss für den elektrischen Türöffner übernimmt. Die Programmierung erfolgt direkt am Modul oder über einen Webbrowser, hierfür ist das IP-Gateway 83342 erforderlich. Für die Unterputzmontage werden 41381F-B-03 oder 41381F-H-03 benötigt, für die Aufputzmontage 41381S-B-03 oder 41381S-H-03. Ein Entnahmewerkzeug ist im Lieferumfang enthalten. Die Außenstation benötigt eine Verbrauchseinheit.


