BUSCH-JAEGER - Außenstation Audio 1-fach aluminium - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA200010A0001
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891816022
Sonepar Artikelnummer
120930496
Hersteller Artikelnummer
2TMA200010A0001
Hersteller Typ
A21051P1-A-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA200010A0001
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Abdeckung:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Material Front:
Aluminium
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Höhe:
205 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.980 kg


