BUSCH-JAEGER - Außenstation Video 1-fach edelstahl - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA200010X0003
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6955891815995
Sonepar Artikelnummer
120930500
Hersteller Artikelnummer
2TMA200010X0003
Hersteller Typ
A21381P1-S-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA200010X0003
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Abdeckung:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Material Front:
rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Höhe:
277 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.600 kg


