BUSCH-JAEGER - Außenstation Video 2-fach weiß - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130010W0027
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Modulare Bauweise - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891810563
Sonepar Artikelnummer
121113829
Hersteller Artikelnummer
2TMA130010W0027
Hersteller Typ
H81381P2-W-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130010W0027
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
weiß
Betriebsart:
Drucktaster
Material Front:
Aluminium
Höhe:
277 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.114 kg


