BUSCH-JAEGER - Außenstation Video 3-fach edelstahl - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130010X0021
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891810549
Sonepar Artikelnummer
120759736
Hersteller Artikelnummer
2TMA130010X0021
Hersteller Typ
H81381P3-S-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130010X0021
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
139 °
Material Front:
rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Frontplatte Höhe:
277 mm
Frontplatte Breite:
135 mm
Höhe:
277 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
29 mm
Einbauhöhe:
277 mm
Einbaubreite:
135 mm
Einbautiefe:
18 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.104 kg


