BUSCH-JAEGER - Außenstation Video AP 2-fach aluminium - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130010A0017
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Betriebsart - Drucktaster
Material Front - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891823921
Sonepar Artikelnummer
121211721
Hersteller Artikelnummer
2TMA130010A0017
Hersteller Typ
H81316P2-A-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130010A0017
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Betriebsart:
Drucktaster
Material Front:
Aluminium
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Höhe:
168 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
26 mm
Schutzart (IP):
IP54
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.571 kg


