Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Außenstation Video Mini UP 2-fach aluminium - Mini Welcome IP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Außenstation Video Mini UP 2-fach aluminium - Mini Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130010A0012

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891816404

Sonepar Artikelnummer

121113834

Hersteller Artikelnummer

2TMA130010A0012

Hersteller Typ

H81363P2-A-03

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA130010A0012

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Material Front:

Aluminium

Modulare Bauweise:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.605 kg

Mini-Außenstation mit den Außenmaßen 105 mm x 180 mm verfügbar als Unterputz- und Aufputzvariante mit einer Aufbauhöhe von 265 mm. Gehäuse aus Aluminium. Ausgestattet mit einer integrierten Zustandsanzeige über LED-Symbole gemäß DIN 18040. Verfügt über einen integrierten Türöffner-Kontakt für den direkten Anschluss eines Türöffners sowie Anschlussmöglichkeiten für einen Türöffner-Taster (Exit-Taste) und einen Türstatus (Reedkontakt). Die Kamera bietet eine Auflösung von 640 x 480 Pixeln und einen Erfassungswinkel von 104 Grad diagonal 86 Grad horizontal und 73 Grad vertikal. Stromversorgung erfolgt über PoE nach 802.3af (Klasse 3) oder über 24 V Hilfsspannung. Passende Unterputz- oder Aufputzdose ist im Lieferumfang enthalten. Eine Einputzdose ist nicht verfügbar.