BUSCH-JAEGER - Außenstation Video touch 5'' weiß - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130010W0017
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Ja
Farbe - weiß
Betriebsart - Tipptaster
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891810648
Sonepar Artikelnummer
121186261
Hersteller Artikelnummer
2TMA130010W0017
Hersteller Typ
H81381T-W-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130010W0017
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
weiß
Betriebsart:
Tipptaster
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Material Front:
Aluminium
Höhe:
349 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.440 kg


