BUSCH-JAEGER - Außenstation Video UP 2-fach aluminium - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130010A0019
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Betriebsart - Drucktaster
Material Front - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891823945
Sonepar Artikelnummer
121211723
Hersteller Artikelnummer
2TMA130010A0019
Hersteller Typ
H81366P2-A-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130010A0019
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Betriebsart:
Drucktaster
Material Front:
Aluminium
Oberflächenbehandlung:
gebürstet
Höhe:
180 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
43 mm
Schutzart (IP):
IP54
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.613 kg


