BUSCH-JAEGER - B SI AP Gehäuse flach 1-fach 1711 F-915

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00005980
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6438199031934
Sonepar Artikelnummer
121407262
Hersteller Artikelnummer
2TKA00005980
Hersteller Typ
1711 F-915
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00005980
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Kabeleinführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
85 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.081 kg


