BUSCH-JAEGER - B SI AP Gehäuse flach 2-fach 1712 F-915

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00005981
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6438199031989
Sonepar Artikelnummer
121407263
Hersteller Artikelnummer
2TKA00005981
Hersteller Typ
1712 F-915
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00005981
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Kabeleinführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
85 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.135 kg


