BUSCH-JAEGER - Bedienelement 1-fach für Schalter/Dimmer alusilber - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A2887
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395074466
Sonepar Artikelnummer
120137974
Hersteller Artikelnummer
2CKA006599A2887
Hersteller Typ
6543-83-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006599A2887
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
63 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


