BUSCH-JAEGER - Bedienelement 2-fach für Dimmer mit Glimmlampe elfenbeinweiß - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A2907
Ausführung - zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395076064
Sonepar Artikelnummer
120138063
Hersteller Artikelnummer
2CKA006599A2907
Hersteller Typ
6545-82
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006599A2907
Ausführung:
zweiteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
63 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


