Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Bedienelement flex 1-fach mit Orientierungslicht free@home wireless

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Bedienelement flex 1-fach mit Orientierungslicht free@home wireless

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0280

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395294666

Sonepar Artikelnummer

120896618

Hersteller Artikelnummer

2CKA006200A0280

Hersteller Typ

62711-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006200A0280

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Das Bedienelement flex 1-fach mit Orientierungslicht ist ein Tastbedienelement zur manuellen und automatisierten Steuerung von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtung und weiteren elektrischen Verbrauchern. Es ist kompatibel mit allen flex-Einsätzen sowie den Wippen 2-fach der Serien 6230-2x-xxx bis 6234-2x-xxx. Das Bedienelement works with free@home Wireless und ist via Bluetooth über Smartphone oder Tablet bedienbar. Die Programmierung erfolgt über die Busch-free@home App oder das Web-Interface des System Access Points. Zusätzlich verfügt es über eine Zeitschaltuhr mit Astrofunktion, eine automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar) und ein praktisches Orientierungslicht für bessere Sichtbarkeit. Für Relais-Einsatz 1-fach (64811 U), Relais-Einsatz 2-fach (64821 U), e-contact-Einsatz 1-fach (64814 U), LED-Tastdimmer-Einsatz 1-fach (64851 U), Nebenstelleneinsatz (64891 U) und Jalousie-Einsatz 1-fach (64831 U)