BUSCH-JAEGER - Bedienelement für Schalter/Dimmer mit Glimmlampe schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A3067
Ausführung - einteilige Taste
Verwendung - Dimmer
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9004
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395361481
Sonepar Artikelnummer
121366305
Hersteller Artikelnummer
2CKA006599A3067
Hersteller Typ
6543-915-102
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006599A3067
Ausführung:
einteilige Taste
Verwendung:
Dimmer
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.022 kg


