BUSCH-JAEGER - Beleuchtungseinsatz Beschriftungsträger LED 1 mA 230 V transparent klar - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0777
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395993460
Sonepar Artikelnummer
120120262
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0777
Hersteller Typ
2152 NLI-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0777
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.01 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Nennstromaufnahme:
1 mA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


