BUSCH-JAEGER - Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster orange Glimmlampe 0,6 mA 230 V - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0016
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - orange
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395183403
Sonepar Artikelnummer
120006667
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0016
Hersteller Typ
8332-1
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0016
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.6 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
0.6 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.002 kg


