BUSCH-JAEGER - Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 40 mA 3 - 8 V - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0024
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 3 .. 8 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395183502
Sonepar Artikelnummer
120006669
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0024
Hersteller Typ
8333-1
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0024
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
3 .. 8 V
Nennstrom:
40 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
40 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.002 kg


