Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Außenkante für Ersatzbedarf unverlierbar transpar balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Außenkante für Ersatzbedarf unverlierbar transpar balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A1000

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Bedruckbar mit - Laser

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395306277

Sonepar Artikelnummer

121065507

Hersteller Artikelnummer

2CKA001799A1000

Hersteller Typ

1761 NS-914

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001799A1000

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Bedruckbar mit:

Laser

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Transparenter Beschriftungsträger mit Rahmen zur Montage an der Außenkante unverlierbar – speziell für den Ersatzbedarf konzipiert. Passend für die Serie Busch-balance SI. Der glasklare Träger ermöglicht eine dezente und gut lesbare Kennzeichnung von Schaltern, Tastern oder Steckdosen.