Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Außenkante transparent -Reflex SI/Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Außenkante transparent -Reflex SI/Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A0154

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Bedruckbar mit - Laser

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395188606

Sonepar Artikelnummer

120013696

Hersteller Artikelnummer

2CKA001799A0154

Hersteller Typ

1761

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001799A0154

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Bedruckbar mit:

Laser

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Der Beschriftungsträger mit Außenkante aus den Serien Reflex SI und Duro 2000 SI eignet sich ideal für den Ersatzbedarf. Er wird inklusive Schild geliefert und besteht aus glasklarem Material, das eine gut sichtbare und saubere Beschriftung ermöglicht.