BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Ersatzteil - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0210
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 51 mm
Höhe - 2 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395153079
Sonepar Artikelnummer
120370562
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0210
Hersteller Typ
83161
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0210
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
51 mm
Höhe:
2 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.027 kg


