Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Mittelsteg für Ersatzbedarf unverlierbar transpar balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Mittelsteg für Ersatzbedarf unverlierbar transpar balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A1001

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Bedruckbar mit - Laser

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395306284

Sonepar Artikelnummer

121065506

Hersteller Artikelnummer

2CKA001799A1001

Hersteller Typ

1760 NS-914

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001799A1001

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Bedruckbar mit:

Laser

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Beschriftungsträger für den Ersatzbedarf, mit Mittelsteg-Ausführung und unverlierbarem Sitz. Passend zur Serie Busch-balance SI. Der Träger wird fest am Tragring fixiert und bleibt auch bei abgenommenem Abdeckrahmen an Ort und Stelle. Bestehend aus transparenter Abdeckung, alpinweißer Schriftfeldabdeckung und separatem Beschriftungsfeld – ideal zur dauerhaften Kennzeichnung von Funktionen.