Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Mittelsteg von vorne transparent - Reflex SI/Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger Mittelsteg von vorne transparent - Reflex SI/Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A0162

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Bedruckbar mit - Laser

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395188705

Sonepar Artikelnummer

120013697

Hersteller Artikelnummer

2CKA001799A0162

Hersteller Typ

1760

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001799A0162

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Bedruckbar mit:

Laser

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Der Beschriftungsträger mit Schild eignet sich für den Mittelsteg von Rahmen aus den Serien Reflex SI und Duro 2000 SI. Er ist von vorne zugänglich und ideal für den Ersatzbedarf. Das transparente Material sorgt für eine klare und gut sichtbare Beschriftung.