BUSCH-JAEGER - Beschriftungsträger transparent - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A0882
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 61 mm
Höhe - 13 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395993446
Sonepar Artikelnummer
120120197
Hersteller Artikelnummer
2CKA001799A0882
Hersteller Typ
1763-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001799A0882
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
61 mm
Höhe:
13 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Beschriftungsträger transparent aus der Serie ocean. Mit neutraler Folie (Maß: 57,8 x 9,8 mm) zur individuellen Beschriftung. Geeignet für Schalter und Steckdosen des Programms ocean. Das Schalterprogramm ocean steht für robuste Qualität, Schutzart IP44 und hohe Widerstandsfähigkeit. Ideal für Außenbereiche und feuchte Umgebungen. Dank optionaler Beschriftungsfelder und cleverer Details bietet ocean zuverlässige Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.


