BUSCH-JAEGER - Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für free@home TP alpinweiß - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0116
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395179789
Sonepar Artikelnummer
120350817
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0116
Hersteller Typ
6215/1.1-214
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0116
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Erfassungswinkel vertikal:
19 °
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
2300 W
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
36.3 mm
Einbautiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.093 kg


