BUSCH-JAEGER - Binäreingang 6-fach UP - Busch freee@home wireless

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0042
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395341551
Sonepar Artikelnummer
121371462
Hersteller Artikelnummer
2CKA006710A0042
Hersteller Typ
2CKA006710A0042
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006710A0042
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
6
Eingangsspannung:
6 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.022 kg


