Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Blindmodul weiß - Busch-Welcome 2-Draht

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Blindmodul weiß - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0474

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395221655

Sonepar Artikelnummer

120439086

Hersteller Artikelnummer

2CKA008300A0474

Hersteller Typ

83192

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA008300A0474

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.122 kg

Blindmodul für Busch-Welcome Außenstationen mit modularer Bauweise und Cliptechnik. Ideal zur Abdeckung nicht genutzter Moduleinsätze.