BUSCH-JAEGER - Blindzentralscheibe Busch-Infoline alpinweiß - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0354
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395092750
Sonepar Artikelnummer
120138303
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0354
Hersteller Typ
1576 C-214
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0354
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
13 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


