BUSCH-JAEGER - Blindzentralscheibe Busch-Infoline schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0461
Ausführung - Zentralplatte
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9004
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395360033
Sonepar Artikelnummer
121366156
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0461
Hersteller Typ
1576 C-915
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0461
Ausführung:
Zentralplatte
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
10.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


