BUSCH-JAEGER - Blindzentralscheibe mit Tragring alpinweiß - Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A1852
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395871003
Sonepar Artikelnummer
120040169
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A1852
Hersteller Typ
2138-34
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A1852
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
45.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg


