BUSCH-JAEGER - Bluetooth Low Energie Dimmaktor Funk Relais Einsatz Pille Casambi 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0026
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395314999
Sonepar Artikelnummer
121113823
Hersteller Artikelnummer
2CKA006710A0026
Hersteller Typ
6715 UBT
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006710A0026
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
2.4e+009 Hz
Gerätebreite:
47.9 mm
Gerätehöhe:
19.9 mm
Gerätetiefe:
47.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


