BUSCH-JAEGER - Bluetooth Low Energie Schaltaktor Funk Relais Einsatz Pille Casambi 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0025
Ausführung - sonstige
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395314982
Sonepar Artikelnummer
121113822
Hersteller Artikelnummer
2CKA006710A0025
Hersteller Typ
6711 UBT
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006710A0025
Ausführung:
sonstige
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
2.4e+009 Hz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg


