BUSCH-JAEGER - Bluetooth Low Energie Smart Switch Einsatz Casambi - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0015
Wandsender - Ja
Signalübertragung - sonstige
Anzahl der Kanäle - 4
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395306864
Sonepar Artikelnummer
121065530
Hersteller Artikelnummer
2CKA006710A0015
Hersteller Typ
6716 UBT
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006710A0015
Wandsender:
Ja
Signalübertragung:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Reichweite:
10 m
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg


