Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - BNC-Adapter für den Einsatz mit dem Kamera-Interface 83327 Busch-Welcome 2-Draht

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - BNC-Adapter für den Einsatz mit dem Kamera-Interface 83327 Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0538

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395223185

Sonepar Artikelnummer

120409386

Hersteller Artikelnummer

2CKA008300A0538

Hersteller Typ

83507

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA008300A0538

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.012 kg

BNC-Adapter mit Schraubanschluss (Lüsterklemme) geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327).