BUSCH-JAEGER - Busankoppler f@h flex UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0998
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395342381
Sonepar Artikelnummer
121112426
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0998
Hersteller Typ
BAU-F-0.11
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0998
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.056 kg


