Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Alarm Funk-Notwarnknopf blau - ProfessionalLINE

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Alarm Funk-Notwarnknopf blau - ProfessionalLINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2874

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Funk-Fernbedienung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395277065

Sonepar Artikelnummer

120647919

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2874

Hersteller Typ

6824/12

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2874

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Funk-Fernbedienung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.196 kg

Funk-Handmelder zur manuellen Alarmauslösung in einem gemischten Funknetzwerk aus Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm und Busch-CO-Alarm. Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Mit visueller Status-LED, Aufputzmontage und fest eingebauter Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren. Funkfrequenz: 868MHz. Lieferumfang: Reset-Werkzeug, Plexi-Abdeckung, Plombe.