Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Alarm Relais studioweiß - ProfessionalLINE

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Alarm Relais studioweiß - ProfessionalLINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2515

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395137468

Sonepar Artikelnummer

120183521

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2515

Hersteller Typ

6829-84

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2515

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Relaismodul

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.260 kg

Relaismodul mit integriertem Funkmodul zur drahtlosen Anbindung von Busch-Alarmmeldern an externe Systeme wie KNX oder Busch-free@home über geeignete Binär- bzw. Nebenstelleneingänge, z.B. an Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B. 6211/1.1-WL). Ausgestattet mit einem potentialfreien Wechslerkontakt (230V~, max. 5A). Leitungsanschluss: bis zu 2×2×1,5mm².