Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Alarmschalter RF studioweiß - ProfessionalLINE

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Alarmschalter RF studioweiß - ProfessionalLINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2873

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Funk-Fernbedienung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395277058

Sonepar Artikelnummer

120647918

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2873

Hersteller Typ

6824/11-84

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2873

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Funk-Fernbedienung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85322100

Gewicht:

0.112 kg

Batteriebetriebener Funk-Funktionstaster zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Mit 1-Knopf-Bedienung für einfache Auslösung und praktische Zusatzfunktionen: akustische Lokalisierung des ausgelösten Melders, Stummschaltung bei Täuschungsalarm und Testfunktion zur zentralen Alarmprüfung. Für Aufputzmontage. Integrierte Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren. Funkfrequenz: 868MHz. Maße (H×B×T): 90×90×28mm.