BUSCH-JAEGER - Busch-CO Alarm Funkmodul RF - ProfessionalLINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2871
Ausführung - sonstige
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Tiefe - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395277027
Sonepar Artikelnummer
120647917
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A2871
Hersteller Typ
6828/12
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A2871
Ausführung:
sonstige
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.295 kg
Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Teilnehmern – speziell für den Einsatz im Busch-CO Alarm (6839/01-84). Ermöglicht die Anbindung des CO-Alarms an externe Systeme wie Busch-free@home in Kombination mit dem Alarm-Stick. Mit Easy-Entry-Funktion zur einfachen Systemerweiterung und Buddy-Missing-Funktion zur Überwachung der Funkverbindung. Integrierte Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren. Funkfrequenz: 868MHz. Reichweite: bis zu 100m im Freien, ca. 30m im Gebäude.


