BUSCH-JAEGER - Busch-CO Alarm - ProfessionalLINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2869
Standalone - Ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (optional) - Ja
Mit Sockel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395277003
Sonepar Artikelnummer
120647916
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A2869
Hersteller Typ
6839/01-84
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A2869
Standalone:
Ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Mit Sockel:
Ja
Ortsveränderlich:
Ja
Länge:
72 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit digitalem Display:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.150 kg


