Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Drehdimmer Einsatz Bedienung mit Drehknopf 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Drehdimmer Einsatz Bedienung mit Drehknopf 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A2035

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Lastart - universal

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395463802

Sonepar Artikelnummer

120007701

Hersteller Artikelnummer

2CKA006599A2035

Hersteller Typ

2112 U-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006599A2035

Bedienungsart:

Drehknopf

Lastart:

universal

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Lichtwertspeicher:

Ja

Halogenfrei:

Nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

53 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85334090

Gewicht:

0.060 kg

Der Busch-Drehdimmer Einsatz 230V ermöglicht die steuerbare Lichtregelung über elektronische Vorschaltgeräte mit einem Steuerausgang von 1–10V DC und einem maximalen Steuerstrom von 50mA DC. Er eignet sich ideal zur LED-Steuerung über entsprechende Vorschaltgeräte. Die Bedienung erfolgt komfortabel über einen Drehknopf mit Drehausschalter. Kompatible Zentralscheiben sind z.B. 2115 J-xxx, 2115-xxx oder 6540-xxx. Die Montage erfolgt in Unterputzdosen nach DIN 49073.