BUSCH-JAEGER - Busch-Drehdimmer Einsatz DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A2985
Montageart - Unterputz
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Steuerstrom - 15 mA
Nebenstelleneingang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395152188
Sonepar Artikelnummer
120309550
Hersteller Artikelnummer
2CKA006599A2985
Hersteller Typ
2117 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006599A2985
Montageart:
Unterputz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Steuerstrom:
15 mA
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
28.5 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Metallicfarbe:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.049 kg


