BUSCH-JAEGER - Busch-Drehdimmer Einsatz DALI Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A2986
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 0.08 A
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395152195
Sonepar Artikelnummer
120309551
Hersteller Artikelnummer
2CKA006599A2986
Hersteller Typ
2117/11 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006599A2986
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
0.08 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Steuerstrom:
15 mA
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
28.5 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Metallicfarbe:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.058 kg


