BUSCH-JAEGER - Busch-Drehdimmer Einsatz DALI Tunable White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A3025
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 0.075 A
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395211403
Sonepar Artikelnummer
120438869
Hersteller Artikelnummer
2CKA006599A3025
Hersteller Typ
2116 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006599A3025
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
0.075 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Steuerstrom:
15 mA
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
28.5 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
48.6 mm
Metallicfarbe:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.048 kg


