BUSCH-JAEGER - Busch-Drehdimmer LED Komplettset schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006512A0363
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395361474
Sonepar Artikelnummer
121366302
Hersteller Artikelnummer
2CKA006512A0363
Hersteller Typ
6523 UJ-915-102
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006512A0363
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
250 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung induktive Last:
250 VA
Nennleistung kapazitive Last:
250 VA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Gerätebreite:
81 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg


