Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-free@home Alarm-Stick - ProfessionalLINE

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-free@home Alarm-Stick - ProfessionalLINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2867

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem Funkbus - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395276983

Sonepar Artikelnummer

120647915

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2867

Hersteller Typ

SAP/A2.11

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2867

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.076 kg

USB-Stick zur Einbindung von Busch-Rauch-, Wärme- und CO-Alarmen mit Funkmodul in das Busch-free@home System. Ermöglicht die Integration der Melder als vollwertige Teilnehmer zur Verknüpfung mit Szenen und Gruppen sowie zur Auslösung von Push-Benachrichtigungen im Alarmfall auf mobilen Endgeräten. Inklusive USB-Verlängerungskabel zur optimalen Platzierung außerhalb des Verteilerkastens. Systemvoraussetzung: free@home System Access Point ab Version SAP/S.13. Funkfrequenz: 868MHz.