BUSCH-JAEGER - Busch-Jalousiecontrol II 1 fach Bedienelemen weiß - Busch-Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006430A0313
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395076545
Sonepar Artikelnummer
120137070
Hersteller Artikelnummer
2CKA006430A0313
Hersteller Typ
6430-212-102
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006430A0313
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


